Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 50 ml rund LDPE naturfarben mit VerschlußStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Enghalsflasche 50 ml rund LDPE naturfarben mit VerschlußStk.
Enghalsflasche 50 ml rund LDPE naturfarben mit VerschlußStk.
Artikel-Nr.:
     163-9073500
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9073500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche peld verschluss
enghalsflaschen ldpe
enghalsflasche
Enghalsflaschen, PE-LD, Sparpack
Aus PE-LD in Naturfarben. Zum Abfüllen, Lagern oder Transportieren von Flüssigkeiten, Pulvern oder Granulaten. Mit Schraubverschluss.

-Gute Chemikalienbeständigkeit
-Auslaufsicher

Nennvolumen 50 ml
Ø 37,0 mm
Höhe 78,0 mm
Ø Gewinde 18 mm
Farbe natur
Material LDPE
Verschlussart Schraubverschluss
Weitere Suchbegriffe: Flasche,Enghals, PE, Flaschen,Enghals, PE, Enghals,Flasche, PE, Enghals,Flaschen, PE, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,71*
€ 37,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,02*
€ 36,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.