Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Weithalsbehälter 500 ml vierkantig braun ohne Verschluss Nr. 9074073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Weithalsbehälter 500 ml vierkantig braun ohne Verschluss Nr. 9074073
PVC-Weithalsbehälter 500 ml vierkantig braun ohne Verschluss Nr. 9074073
Artikel-Nr.:
     163-9074064
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000084599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
kautex weithalsbehälter 500 ml
weithalsbehälter pvc
Vierkant-Weithalsbehälter, Serie 310, PVC
Klar. Geeignet für Originalitätsverschluss. Glasklar, für gute Produktpräsentation. Braun-transparent, für lichtempfindliche Medien. Die weite Halsöffnung sorgt für leichtes Befüllen und Reinigen.
Verschlüsse bitte separat bestellen; Nr. 9074073

Farbe braun-transparent
Inhalt 500 ml
Gewinde Außen-Ø 65 mm
Höhe 118,50 mm
Weitere Suchbegriffe: weithalsbehälter kautex, Weithals,Behälter, PVC, Behälter,Weithals, Vierkant,Behälter, PVC, Weithalsflaschen, vierkanweithals
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
126
Frei Haus
ab € 1,559*
€ 1,929*
3 Tage
85
1
€ 12,95*
ab € 1,00*
€ 2,01*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 1,05*
€ 2,10*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000084481
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.