Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Kryo-Etiketten Cryo-Babies 33x13mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser-Kryo-Etiketten Cryo-Babies 33x13mm weiß
Laser-Kryo-Etiketten Cryo-Babies 33x13mm weiß
Artikel-Nr.:
     163-9100033
Hersteller:
     VWR
Herst.-Nr.:
     LCRY-1700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryoetikett
Kryoetikett
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Tiefkühletiketten Cryo-Babies® und Cryo-Tags®
Temperaturbeständig von -196°C bis 150°C. Geeignet für Flüssig- und Dampfphasenstickstoff, kochende Wasserbäder, Autoklaven und Ofentemperaturen. Die chemisch inaktiven Etikettenbögen sind resistent gegen die meisten organischen Lösungen und ätzende Mittel. Sie haften auf fast allen Kunststoffen, Glas- und Metalloberflächen ohne diese zu beschädigen. Die Kombination aus flexiblen Polyolefin und Acrylat-Klebstoff sorgt für eine starke Haftung. Die Etikettenbögen sind speziell oberflächenbeschichtet und können mit einem Laserdrucker beschriftet werden. Die Bögen sind hitzebeständig und bleiben flach, sodass der Drucker nicht blockiert.

Typ Cryo-Babies®
Breite 13,0 mm
Länge 33,0 mm
Abmessungen (BxL) 13 x 33 mm
Farbe weiß
Für Art Gefäße 1,5 ... 2,0 ml Röhrchen
Min. Temperaturbeständigkeit -196 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 150 °C
Temperaturbeständigkeit -196 ... 150 °C
Sterilisierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, kopier etiketten, Tiefkühl,Etiketten, Haftetiketten, Etikett,beschreibbar, Etiketten,beschreibbar, Etikett,Tiefkühl, Etiketten,Tiefkühl, Kryo,Etiketten, Klebeetiketten, Wasserbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,07052*
  
Preis gilt ab 1.700 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1700 Stück
€ 0,07052*
€ 0,08392
pro Stück
ab 3400 Stück
€ 0,07002*
€ 0,08332
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 0,06682*
€ 0,07952
pro Stück
ab 17000 Stück
€ 0,05637*
€ 0,06708
pro Stück
ab 170000 Stück
€ 0,05076*
€ 0,0604
pro Stück
ab 850000 Stück
€ 0,04496*
€ 0,0535
pro Stück
ab 1700000 Stück
€ 0,04055*
€ 0,04825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.