| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9102206 Herst.-Nr.: 500-02-11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flaschenträger, Draht/PE Aus PE überzogenem Draht. Zum Transport von Laborproben verschiedener Größen. Mit Füßen und feststehendem Tragebügel.
Für Flaschen 2000 ml Anzahl Stellplätze 6 Ø Fach 130 mm Höhe 110 mm Gesamthöhe 370 mm Farbe weiß Material Draht |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flasche,Träger, Flaschen,Träger, Gestell für,Flasche, Gestelle für,Flaschen, Körbe,Draht, Transportkorb, Kunststoffflaschen 350 ml |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,19* | € 194,28* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 345,02* | € 421,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 113,19* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|