Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen Nalgene™ mit geringer Partikelzahl Typ 382099 PassPort IP2 HDPE mit Schraubverschluss PP | Nennvolumen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghalsflaschen Nalgene™ mit geringer Partikelzahl Typ 382099 PassPort IP2 HDPE mit Schraubverschluss PP | Nennvolumen:
Enghalsflaschen Nalgene™ mit geringer Partikelzahl Typ 382099 PassPort IP2 HDPE mit Schraubverschluss PP | Nennvolumen:
Artikel-Nr.:
     163-9102965
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     382099-0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
enghalsflasche hdpe 250 ml
Enghalsflaschen Nalgeneä mit geringer Partikelzahl Typ 382099, PassPort IP2, PE-HD, mit Schraubverschluss, PP
Mit PP-Schraubverschluss. PassPort IP2 Flaschen. Partikelgehalt <30/ml bei Partikeln von mindestens 0,3 µm Größe. Ausgezeichnet geeignet zur Aufbewahrung von hochreinen Chemikalien. Die Flaschen können zur Entwicklung, Produktion und Zertifizierung von kundeneigenen Verpackungssystemen eingesetzt werden. Mit Qualitätszertifikat. Nicht steril. Auslaufsicher.

Nennvolumen 250 ml
Ø 61,0 mm
Ø Hals innen 18,0 mm
Höhe 133,0 mm
Verschlussgröße 24 mm
Farbe natur
Material PE-HD
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Steril Nein
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, enghalsflasche 250 ml, Enghals,Flaschen, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen, Laborglasflasche, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,03*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 2,80*
€ 5,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.