Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 1000ml FEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghalsflasche 1000ml FEP
Enghalsflasche 1000ml FEP
Artikel-Nr.:
     163-9103016
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     1600-0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche
Enghalsflaschen Nalgeneä Typ 1600, FEP, mit Schraubverschluss, ETFE
Flasche Teflon® FEP mit Tefzel® ETFE-Schraubverschluss. Hohe Chemikalien-, Korrosions- und Temperaturbeständigkeit. Durchsichtig. Autoklavierbar. Auslaufsicher. Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben.

Nennvolumen 1000 ml
Verschlussgröße 38 mm
Farbe transparent
Material FEP
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss ETFE
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flasche, FEP, Enghals,Flaschen, FEP, Flasche,Enghals, FEP, Flaschen,Enghals, FEP, Spurenanalytik, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
1
Frei Haus
ab € 119,83*
€ 197,05*
4
Frei Haus
ab € 174,59*
€ 207,60*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,05*
€ 234,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 119,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.