Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche 125ml FEP


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Weithalsflasche 125ml FEP
Weithalsflasche 125ml FEP
Artikel-Nr.:
     163-9103041
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2100-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen schraubverschluss ...
weithalsflasche
Weithalsflaschen Nalgeneä, FEP, mit Schraubverschluss, ETFE
Transparent. Höchste Beständigkeit bei sehr hohen und sehr tiefen Temperaturen, gegen Chemikalien und Korrosion. Einfaches Befüllen durch weiten Hals. Besonders gut für Spurenanalysen und Arbeiten mit organischen Lösemitteln geeignet.

-Autoklavierbar (Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben und auf die Flasche legen)
-Auslaufsicher
-Temperaturbeständig von -105 °C bis 150 °C
-Einzeln verpackt

Nennvolumen 125 ml
Ø 46,0 mm
Ø Hals innen 25,0 mm
Höhe 117,0 mm
Verschlussgröße 33 mm
Farbe transparent
Material FEP
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss ETFE
Min. Temperaturbeständigkeit -105 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 150 °C
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen 125 ml, Flaschen, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter, Schraubverschluss GL45, P:Plastikflaschen, P:Flaschen PVC, Laborflaschen, Laborglasflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
6
Frei Haus
ab € 49,50*
€ 79,93*
6
Frei Haus
ab € 72,52*
€ 84,50*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 79,93*
€ 95,12
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 78,73*
€ 93,69
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 77,32*
€ 92,01
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 66,89*
€ 79,60
pro Paket
ab 600 Pakete
€ 60,21*
€ 71,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,00*
€ 65,45
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 49,50*
€ 58,91
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 479,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.