Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflaschen Nalgene™ Economy HDPE mit Schraubverschluss PP braun | Nennvolumen: 125 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weithalsflaschen Nalgene™ Economy HDPE mit Schraubverschluss PP braun | Nennvolumen: 125 ml
Weithalsflaschen Nalgene™ Economy HDPE mit Schraubverschluss PP braun | Nennvolumen: 125 ml
Artikel-Nr.:
     163-9103236
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     DS2185-0004-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen schraubverschluss ...
weithalsflaschen braun
Weithalsflaschen Nalgeneä Economy, PE-HD, mit Schraubverschluss PP, braun
Schützt lichtempfindliche Proben vor UV-Strahlen bei Probenentnahme, Transport oder Lagerung. Die Flaschen mit weiter Halsöffnung erleichtern die Probenentnahme und reduzieren Turbulenzen beim Auffüllen. Auslaufsicher.

Nennvolumen 125 ml
Ø 50,0 mm
Ø Hals innen 99,0 mm
Höhe 99,0 mm
Verschlussgröße 38 mm
Farbe braun
Material PE-HD
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Steril Nein
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche, Umwelt,Proben, Flasche,Weithals, braun, Flaschen,Weithals, braun, Weithals,Flasche, PE, Weithals,Flaschen, PE, Flasche,Weithals, PE, Flaschen,Weithals, PE, Weithals,Flasche, braun, Weithals,Flaschen, braun, HDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,52*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 72 Stück (ab € 0,99334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,77*
€ 146,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,79*
€ 144,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,47*
€ 138,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,28*
€ 120,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 91,16*
€ 108,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,47*
€ 94,57
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 71,52*
€ 85,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.