Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflaschen 125ml PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weithalsflaschen 125ml PP
Weithalsflaschen 125ml PP
Artikel-Nr.:
     163-9103250
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2105-0004-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche
Weithalsflaschen Nalgeneä, PPCO, mit Schraubverschluss, PP
Transparent. Für Chemikalien, Proben und allgemeine Anwendungen.

-Autoklavierbar (Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben und auf die Flasche legen)
-Auslaufsicher
-Hitzebeständig bis 121 °C

Nennvolumen 125 ml
Ø 50,0 mm
Ø Hals innen 28,0 mm
Höhe 99,0 mm
Verschlussgröße 38 mm
Material PPCO
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Max. Temperaturbeständigkeit 121 °C
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Flasche,Weithals, PP, Flaschen,Weithals, PP, Weithals,Flasche, PP, Weithals,Flaschen, PP, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter, Schraubverschluss GL45, P:Plastikflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,22084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,93*
€ 35,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,06*
€ 34,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,99*
€ 26,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.