Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluschalen 500 ml rechteckig 191x127mm oben 156x92mm unten 29mm hoch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.226 802
6.226 802
Aluschalen 500 ml rechteckig 191x127mm oben 156x92mm unten 29mm hoch
Aluschalen 500 ml rechteckig 191x127mm oben 156x92mm unten 29mm hoch
Artikel-Nr.:
     163-9106266
Hersteller:
     Novelis
Herst.-Nr.:
     3101266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
Alubehälter, rechteckig, mit Deckel

Nennvolumen 500 ml
Breite 191 mm
Tiefe 127 mm
Höhe 29 mm
Abmessungen (BxTxH) 191 x 127 x 29 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,3125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,84*
€ 53,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,61*
€ 51,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,99*
€ 48,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,56*
€ 33,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,18*
€ 33,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,37*
€ 30,19
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 22,84*
€ 27,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.