Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saran-Folie Breite: 300mm Länge 300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saran-Folie Breite: 300mm Länge 300m
Saran-Folie Breite: 300mm Länge 300m
Artikel-Nr.:
     163-9106460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verschlussfolie
verschlussfolie
SAROGOLD®Folie
Extrastarke Folie. Polyvinylidenchlorid als Basismaterial. Die guten Barriereeigenschaften verhindern den Kontakt des Anwenders mit gefährlichen Stoffen aus den abgedeckten Medien wie Ehtidiumbromid oder radioaktiven Isotopen. Deshalb ideal zur Abdeckung von Gel Elektrophorese-Platten mit Sequenziergelen.

-Klebt nicht, leicht abrollbar
-Mit Schiebemesser
-Nicht brennbar
-Selbstverlöschend
-Mikrowellengeeignet

Breite 300 mm
Länge 300 m
Material PVDC
Weitere Suchbegriffe: Folie,Elektrophorese, Folien,Elektrophorese, Gel,Folie, Elektrophorese,Folien, Abdeckfolie für Gele, Abdeckfolien für Gele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.