Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Kaffeeautomat KA 6037 CB | Typ: KA 6037 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo-Kaffeeautomat KA 6037 CB | Typ: KA 6037 CB
Thermo-Kaffeeautomat KA 6037 CB | Typ: KA 6037 CB
Artikel-Nr.:
     163-9106784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Thermo-Kaffeeautomat KA 6037 CB
Kaffeeautomat für die Zubereitung von Filterkaffee. Dank der doppelwandigen Edelstahl-Thermokanne mit Aromaverschluss bleibt der aufgebrühte Kaffee lange warm.


-1,2 l Wassertank (8 bis 10 Tassen)
-Herausnehmbarer Filtereinsatz
-Wasserstandsanzeige
-Nachtropfsicherung
-Abschaltautomatik
-Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
Nennleistung: 800 W
Abmessungen (B x T x H): 183 x 226 x 327 mm
Gewicht: 1,85 kg
Netzanschluss: 220 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ KA 6037 CB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.