Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Wege-Ventile LaboPlast® aus PVDF für Schläuche innen 7-9 mm NW 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Wege-Ventile LaboPlast® aus PVDF für Schläuche innen 7-9 mm NW 6
2-Wege-Ventile LaboPlast® aus PVDF für Schläuche innen 7-9 mm NW 6
Artikel-Nr.:
     163-9116772
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8607-0080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
Schlauchventil
Wege-Ventil
2-Wege-Ventile LaboPlast®
Maximale Druckbelastung 1 bar.
-PVDF: ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, lebensmittelgeeignet, Temperaturbereich 0 bis 40 °C
-PP/PE: für den industriellen Einsatz, rot/weiß, Temperaturbereich 5 bis 40 °C

Min. Ø Schläuche innen 7,0 mm
Max. Ø Schlauch innen 9,0 mm
Ø Schlauch innen 7 ... 9 mm
Bohrung 6,0 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 40 °C
Temperaturbeständigkeit 0 ... 40 °C
Anzahl Anschlüsse 2
Farbe transparent
Material PVDF
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, Zweiwege-Ventil, wege ventile, Ventil,2-Wege, Hahn,2-Wege, Hähne,2-Wege, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 10,81*
€ 15,55*
€ 8,50*
ab € 11,40*
€ 17,80*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 11,83*
€ 18,42*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 19,91*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.