Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzplatte Typ 130 200x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzplatte Typ 130 200x200mm
Zusatzplatte Typ 130 200x200mm
Artikel-Nr.:
     163-9117130
Hersteller:
     Rudolf Grauer
Herst.-Nr.:
     108000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborhebebühne
Laborhebebühne Platte
laborhebebühne 200 x 200
laborhebebühne platte
Zubehör für Laborständer SWISS BOY
Stativ- und Zusatzplatten aus Alu, grau/schwarz eloxiert. Support, um die SWISS BOYs an den in vielen Labors aufgebauten Rasterstativen in jeder Position befestigen zu können. Maximaler Ø der Stativstangen 20 mm. Farbe: schwarz.

Beschreibung Zusatzplatte
Breite 200 mm
Tiefe 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Labor,Ständer, Hebebühnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.