Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebebühne Stahl 100 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebebühne Stahl 100 mm breit
Hebebühne Stahl 100 mm breit
Artikel-Nr.:
     163-9118923
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     11115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborhebebühne
laborhebebühne 100 x 100 mm
laborhebebühne bochem
laborhebebühne
Hebebühnen, 18/10-Stahl
Bei der Betriebslast wird zwischen der maximalen dynamischen Belastbarkeit (Kg max. dyn.) und der maximalen statischen Belastbarkeit (Kg max. stat.) der Hebebühne unterschieden.


-Alle Modelle sind nach DIN 12897 gefertigt
-Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
-Scherenkonstruktion aus 18/10 Stahl
-Ergonomischer Knopf, abgerundet und bedienfreundlich
-Mit einfachem Stellrad, welches mit der Hand bedient wird

Breite 100 mm
Tiefe 100 mm
Abmessungen (BxT) 100 x 100 mm
Min. einstellbare Höhe 55 mm
Max. einstellbare Höhe 120 mm
Einstellbare Höhe 55 ... 120 mm
Max. stat. Belastbarkeit 10 kg
Max. dyn. Belastbarkeit 5 kg
Material Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: Hebebühnen, Laborschere, Laborhexe, Laborboy, hebewagen, gartenschere, blumenschere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 125,30*
€ 148,71*
Lager 163
Frei Haus
ab € 108,35*
€ 156,79*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 108,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.