Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebebühne ALU-GRÜN 100 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebebühne ALU-GRÜN 100 mm breit
Hebebühne ALU-GRÜN 100 mm breit
Hebebühne ALU-GRÜN 100 mm breit
Artikel-Nr.:
     163-9118960
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     11015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborhebebühne
laborhebebühne 100 x 100 mm
laborhebebühne bochem
laborhebebühne
Hebebühnen, Aluminium / EPOXI-Pulver beschichtet
Grün. Bei der Betriebslast wird zwischen der maximalen dynamischen Belastbarkeit (Kg max. dyn.) und der maximalen statischen Belastbarkeit (Kg max. stat.) der Hebebühne unterschieden.

-Alle Modelle sind nach DIN 12897 gefertigt
-Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
-Scherenkonstruktion aus 18/10 Stahl
-Ergonomischer Knopf, abgerundet und bedienfreundlich
-Modelle Typ A haben ein einfaches Stellrad, welches mit der Hand bedient wird
-Modelle Typ B haben ein spezielles Stellrad, welches mit der mitgelieferten Ratsche bedient wird

Typ A
Breite 100 mm
Tiefe 100 mm
Abmessungen (BxT) 100 x 100 mm
Min. einstellbare Höhe 55 mm
Max. einstellbare Höhe 120 mm
Einstellbare Höhe 55 ... 120 mm
Max. stat. Belastbarkeit 10 kg
Max. dyn. Belastbarkeit 5 kg
Material Edelstahl 1.4301
Beschichtungsart pulverbeschichtet
Farbe grün
Weitere Suchbegriffe: Hebebühnen, Laborschere, Laborhexe, Alumonium, Laborboy, hebewagen, gartenschere, blumenschere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 124,85*
€ 145,85*
Lager 163
Frei Haus
ab € 119,58*
€ 153,75*
Frei Haus
ab € 153,55*
€ 175,03*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 146,22*
€ 184,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 119,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.