Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebebühne 240 x 240 mm ALU-ELOXIERT BLAU mit Stellrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebebühne 240 x 240 mm ALU-ELOXIERT BLAU mit Stellrad
Hebebühne 240 x 240 mm ALU-ELOXIERT BLAU mit Stellrad
Hebebühne 240 x 240 mm ALU-ELOXIERT BLAU mit Stellrad
Artikel-Nr.:
     163-9118978
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     11041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborhebebühne
laborhebebühne bochem
laborhebebühne
laborhebebühne 240x240
Hebebühnen, Aluminium eloxiert
Blau. Bei der Betriebslast wird zwischen der maximalen dynamischen Belastbarkeit (Kg max. dyn.) und der maximalen statischen Belastbarkeit (Kg max. stat.) der Hebebühne unterschieden.

-Alle Modelle sind nach DIN 12897 gefertigt
-Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
-Scherenkonstruktion aus 18/10 Stahl
-Ergonomischer Knopf, abgerundet und bedienfreundlich
-Modelle Typ A haben ein einfaches Stellrad, welches mit der Hand bedient wird
-Modelle Typ B haben ein spezielles Stellrad, welches mit der mitgelieferten Ratsche bedient wird

Typ A
Breite 240 mm
Tiefe 240 mm
Abmessungen (BxT) 240 x 240 mm
Min. einstellbare Höhe 60 mm
Max. einstellbare Höhe 275 mm
Einstellbare Höhe 60 ... 275 mm
Max. stat. Belastbarkeit 30 kg
Max. dyn. Belastbarkeit 7 kg
Material Edelstahl 1.4301
Beschichtungsart eloxiert
Farbe blau
Weitere Suchbegriffe: Hebebühnen, Laborschere, Laborhexe, Alumonium, Laborboy, hebewagen, gartenschere, blumenschere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
78 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 144,09*
€ 167,26*
Lager 163
Frei Haus
ab € 123,41*
€ 176,48*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 123,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.