Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Hebebühne mit Hydraulik 25 kg 300 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Hebebühne mit Hydraulik 25 kg 300 x 300 mm
Labor-Hebebühne mit Hydraulik 25 kg 300 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     163-9118983
Hersteller:
     Juchheim Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     VL 02297/G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborhebebühne
laborhebebühne 300x300mm
laborhebebühne
laborhebebühne 300x300
Hebebühne mit hydraulischem Antrieb, pulverbeschichtet
-Leichtes und sicheres Heben von Lasten
-Kugelgelagerte Scheren in den Führungsleisten
-Parallel stabil
-Scherensystem aus Stahl
-Grund-/ Deckplatte aus Aluminium

Breite 300 mm
Tiefe 300 mm
Abmessungen (BxT) 300 x 300 mm
Min. einstellbare Höhe 91 mm
Max. einstellbare Höhe 285 mm
Einstellbare Höhe 91 ... 285 mm
Max. dyn. Belastbarkeit 25 kg
Beschichtungsart pulverbeschichtet
Farbe blau
Weitere Suchbegriffe: Hebebühnen, Laborschere, Laborhexe, Alumonium, Laborboy, hebewagen, gartenschere, blumenschere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 12,95*
ab € 708,95*
€ 804,70*
Lager 163
Frei Haus
ab € 790,73*
€ 1.099,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,01*
€ 1.307,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,36*
€ 1.297,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,84*
€ 1.251,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,06*
€ 1.091,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 825,35*
€ 982,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,73*
€ 940,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 790,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.