Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teststäbchen QUANTOFIX® | Für: Aluminium*


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Teststäbchen QUANTOFIX® | Für: Aluminium*
Teststäbchen QUANTOFIX® | Für: Aluminium*
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-9130401
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     91307
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reagenzien für Labor und Analyse
Reflexionsphotometer Teststäbchen
Teststäbchen Labor
teststäbchen labor macherey
Teststäbchen QUANTOFIX®
Für halbquantitative Analysen.

Für Aluminium*
Messbereich 5 ... 500 mg/l Al3+
Es ist keine Wartung oder Kalibrierung erforderlich.
Für: Aluminium*
Messbereich: 5 ... 500 mg/l Al3+
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: reagenzien für labor und analyse, Test-Stab, Test-Stäbchen, Schnell,Tests Quantofix, Umwelt,Tests, Indikator,Stäbchen, Indikatorpapier, Alumonium, tesstäbchen, quantitative teststäbchen, qualitative teststäbchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,42*
€ 73,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,65*
€ 72,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,65*
€ 57,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,53*
€ 56,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 42,78*
€ 50,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.