Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Waste Caps S 90 | Gewinde: S 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safety Waste Caps S 90 | Gewinde: S 90
Safety Waste Caps S 90 | Gewinde: S 90
Artikel-Nr.:
     163-9139870
Hersteller:
     SCAT Europe
Herst.-Nr.:
     107947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Sicherheitskappe
Abfall-Sicherheitsverschluss
Safety Waste Cap
Sicherheits-Abfall-Kappe
Safety Waste Caps, S 90
Für die sichere Entsorgung von Flüssigkeiten. Schraubkappen, mit frei drehbarem Einsatz aus PTFE, mit PFA-Fittings für Kapillaren, Schlaucholiven für Schläuche mit 5,0 - 11,5 mm Innendurchmesser und einem Anschluss für Abluftfilter. Der Abluftfilter muss separat bestellt werden.
Lieferumfang:
Safety Waste Cap, PFA-Fittings, Schlaucholive

Gewinde S 90
Kapillaranschlüsse 4
Schlauchanschlüsse 1
Anschluss für Abluftfilter 1
Anzahl Fittings 4 x 1,6/ 2,3/ 3,2 mm
Anzahl Oliven 1
Material PTFE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 120,71*
€ 145,09*
Lager 163
Frei Haus
ab € 126,83*
€ 152,48*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 126,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.