Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahn f. Ballonflasche u. Tank PP 29 mm/D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahn f. Ballonflasche u. Tank PP 29 mm/D
Hahn f. Ballonflasche u. Tank PP 29 mm/D
Artikel-Nr.:
     163-9139925
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6422-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellverschlusshahn
Abklärkanister
Vierkantkanister
Schnellverschlusshähne, PP für Abklärkanister
Autoklavierbar ohne Adapter. Standard-Ablasshahn mit dem haltbaren Schnellverschluss. Für Schläuche mit einem Ø innen bis 16 mm. Adapter (PE-HD) für Schläuche mit einem Ø innen von 6,4 mm bis 7,9 mm werden mitgeliefert.

Für Ø Schläuche 16 mm
Material PP
Farbe weiß/blau
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Hahn,Schnellverschluss, Hähne,Schnellverschluss, Schnell,Verschlusshahn, Schnell,Verschlusshähne, HDPE, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 30,40*
€ 36,36*
Lager 163
1
€ 14,90*
ab € 21,95*
€ 40,38*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.