Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballon 50 ltr. EH 55 mm Ø ohne Hahn HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballon 50 ltr. EH 55 mm Ø ohne Hahn HDPE
Ballon 50 ltr. EH 55 mm Ø ohne Hahn HDPE
Artikel-Nr.:
     163-9139932
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9139932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballonflasche
Enghalsflasche
enghalsflasche
Ballonflaschen, Enghals, PE-HD
Lebensmittelgeeignet. Mit Tragegriff. Mit 12 mm tiefem Gewinde zur Verwendung mit einem ¾" Hahn (Hahn bitte separat bestellen). Sehr starke und robuste Qualität für intensive Langzeitnutzung. Über integrierte Ösen kann die Schraubkappe mit dem Ballon verdrahtet werden. Die Ballons sind für die Verwendung bei Temperaturen von -40 °C bis 80 °C geeignet.
Bitte nur in aufrechter Position verwenden.

Nennvolumen 50 l
Ø 350 mm
Höhe 690 mm
Abmessungen (ØxH) 350 x 690 mm
Ø Hals innen 84 mm
Ø Gewinde 97 mm
Anzahl Griffe 2
Mit Hahn Nein
Min. Temperaturbeständigkeit -40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 80 °C
Temperaturbeständigkeit -40 ... 80 °C
Material PE-HD
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Ballon,Enghals, Ballons,Enghals, Abklär,Flaschen, HDPE, Gewindekappen, K984.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,70* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.