Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister 30 l aus HDPE naturfarben ohne Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister 30 l aus HDPE naturfarben ohne Schraubverschluss
Kanister 30 l aus HDPE naturfarben ohne Schraubverschluss
Artikel-Nr.:
     163-9140038
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000095981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Naturfarbener Universalkanister für Industrie, Gewerbe und Labor. Die Kanister sind lebensmittelgeeignet und auslaufsicher. Mit UN-Zulassung.
Lieferung ohne Schraubverschlüsse (separat bestellbar).
Nennvolumen: 30,0 l
Breite: 320,0 mm
Tiefe: 284,0 mm
Höhe: 435,0 mm
Abmessungen (BxTxH): 320 x 284 x 435 mm
Ø Öffnung: 48,5 mm
Gewicht: 1250,00 g
Ø Gewinde außen: 60 mm
Material: HDPE
Farbe: natur
Lebensmittelgeeignet: Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister 30 l, kunststoffkanister, Kanister,Abklär, Weithals,Flasche, PE, Weithals,Flaschen, PE, HDPE, Fasshahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 12,95*
ab € 21,69*
€ 30,90*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 22,72*
€ 32,40*
€ 8,50*
ab € 34,38*
€ 53,15*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.