| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9141002 Herst.-Nr.: 568941 EAN/GTIN: 4250424805385 |
| |
|
| | |
| Weithals-Erlenmeyerkolben, GL 45, PP, mit blauem Schraubverschluss Transparent. Gut geeignet zur Lagerung und Anzucht von Zellkulturen. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.
-Mikrowellengeeignet -Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011
Nennvolumen 250 ml Gewinde GL45 Graduierung 50 ml Farbe transparent Material PP Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erlenmeyerkolben,PP, mit Gewind, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, Erlemayerkolben |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 6 | | € 12,95* | ab € 5,24167* | € 7,67167* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 4,91* | € 10,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|