Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyerkolben 250 ml enghalsig Duran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erlenmeyerkolben 250 ml enghalsig Duran
Erlenmeyerkolben 250 ml enghalsig Duran
Artikel-Nr.:
     163-9141036
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     212163605
EAN/GTIN:
     4032051006539
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Messkolben
erlenmeyerkolben 250 ml enghalsig d...
messkolben 250 ml
Enghals-Erlenmeyerkolben, DURAN®
DIN ISO 1773. Mit Graduierung und Bördelrand. Ab 50 ml mit Retrace Code (Chargenkennung), Zertifikat via Internet. Durch die konische Form ideal zum Mischen von Flüssigkeiten. Aufgrund der gleichmäßigen Wandstärkenverteilung ideal zur Verwendung als Kochgefäß. Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP. Autoklavierbar.

Nennvolumen 250 ml
Ø Hals 34 mm
Ø Boden 85 mm
Höhe 145 mm
Norm ISO 1773
Farbe klar
Material DURAN® Glas
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: messkolben, Erlenmeyerkolben,Glas, Kolben,Erlenmeyer, Enghals,Kolben, Enghals,Erlenmeyerkolben, Erlemayerkolben, Schott
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70
10
€ 12,95*
ab € 4,829*
€ 6,419*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 4,966*
€ 7,074*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 5,09*
€ 8,04*
1
€ 8,50*
ab € 6,20*
€ 14,16*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.