Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyerkolben 50 ml weithalsig Duran


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erlenmeyerkolben 50 ml weithalsig Duran
Erlenmeyerkolben 50 ml weithalsig Duran
Artikel-Nr.:
     163-9141117
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     212261705
EAN/GTIN:
     4032051007000
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Messkolben
erlenmeyerkolben 50ml weithals dura...
messkolben 50 ml
Weithals-Erlenmeyerkolben, DURAN®
DIN EN ISO 24450. Mit Graduierung und Bördelrand. Mit Retrace Code (Chargenkennung), Zertifikat via Internet. Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP, gleichmäßige Wandstärkenverteilung. Autoklavierbar.

Nennvolumen 50 ml
Ø Hals 34 mm
Ø Boden 51 mm
Höhe 85 mm
Norm DIN EN ISO 24450
Farbe klar
Material DURAN® Glas
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: messkolben, Kolben,Erlenmeyer, Erlenmeyerkolben,Glas, Weithals,Kolben, Weithals,Erlenmeyerkolben, Erlemayerkolben, Schott
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 12,95*
ab € 47,94*
€ 63,91*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 48,75*
€ 70,34*
Lager 163
0,1
€ 6,49*
ab € 46,79*
€ 76,41*
0,1
€ 8,50*
ab € 61,62*
€ 79,31*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,1 Packungen
€ 90,76*
€ 108,0044
pro Packung
ab 0,5 Packungen
€ 81,01*
€ 96,4019
pro Packung
1 Packung
€ 76,41*
€ 90,9279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,21*
€ 83,5499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,98*
€ 78,5162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,44*
€ 70,7336
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 53,48*
€ 63,6412
pro Packung
ab 750 Packungen
€ 46,79*
€ 55,6801
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,679* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,1 Packungen
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.