| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9141139 Herst.-Nr.: 212263903 EAN/GTIN: 4032051007246 |
| |
|
| | |
| Weithals-Erlenmeyerkolben, DURAN® DIN EN ISO 24450. Mit Graduierung und Bördelrand. Mit Retrace Code (Chargenkennung), Zertifikat via Internet. Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP, gleichmäßige Wandstärkenverteilung. Autoklavierbar.
Nennvolumen 300 ml Ø Hals 50 mm Ø Boden 87 mm Höhe 156 mm Farbe klar Material DURAN® Glas Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkolben 300ml, Kolben,Erlenmeyer, Erlenmeyerkolben,Glas, Weithals,Kolben, Weithals,Erlenmeyerkolben, Erlemayerkolben, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 6,306* | € 8,006* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,478* | € 8,839* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 6,65* | € 10,29* | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,09* | € 17,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|