Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schikanekolben 250 ml 4 Schikanen Borosilikatglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schikanekolben 250 ml 4 Schikanen Borosilikatglas
Schikanekolben 250 ml 4 Schikanen Borosilikatglas
Artikel-Nr.:
     163-9141171
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1134/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Fernbachkolben
Kulturkolben
Penicillinkolben
Schikanekolben, Borosilikatglas
-Hergestellt aus Pyrex® Borosilikatglas
-Erlenmeyerkolben, mit vier Schikanen

Nennvolumen 250 ml
Ø Hals 32 mm
Ø 82 mm
Höhe 138 mm
Abmessungen (ØxH) 82 x 138 mm
Anzahl Schikanen 4
Material Boro 3.3
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Schikanekolben, schikanekolben 250 ml, kulturkolben 250 ml, kulturkolben, Schikane,Kolben, Zellkultur,Kolben, Kolben,Kultur, Kultur,Kolben, Glas, Schikanekolbeb, erlenmeyer, Erlemayerkolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,162*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,162*
€ 31,13278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,822*
€ 30,72818
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,842*
€ 29,56198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,644*
€ 25,75636
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,814*
€ 22,38866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.