| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9141281 Herst.-Nr.: 212273604 EAN/GTIN: 4032051266810 |
| |
|
| | |
| Weithals-Erlenmeyerkolben, DURAN® Super Duty Glasart I/ Neutralglas nach USP, EP und JP. Mit Graduierung und verstärktem, stabilerem Rand, höhere mechanische Stabilität. Mit Retrace Code (Chargenkennung), Zertifikat via Internet. Autoklavierbar.
Nennvolumen 250 ml Ø Hals 50 mm Ø Boden 85 mm Höhe 140 mm Material Boro 3.3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkolben, Erlenmeyerkolben,Glas, Super Du, Kolben,Erlenmeyer, Weithals,Kolben, Weithals,Erlenmeyerkolben, Superduty, Erlemayerkolben, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 7,507* | € 9,467* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,658* | € 10,19* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 7,92* | € 12,04* | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,63* | € 20,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|