Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyerkolben 125ml PC grad.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Erlenmeyerkolben 125ml PC grad.
Erlenmeyerkolben 125ml PC grad.
Artikel-Nr.:
     163-9141409
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4103-0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
erlenmeyerkolben
Enghals-Erlenmeyerkolben Nalgeneä, PC
Graduiert. Autoklavierbar.

Nennvolumen 125 ml
Ø Hals 33 mm
Ø Boden 67 mm
Höhe 109 mm
Farbe klar
Material PC
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: erlenmeyer, Erlemayerkolben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 12,20*
Lager 163
12
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 12,47*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 1200 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 149,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.