Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehkolben 100ml Weithals DURAN mit Bördelrand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehkolben 100ml Weithals DURAN mit Bördelrand
Stehkolben 100ml Weithals DURAN mit Bördelrand
Artikel-Nr.:
     163-9141724
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     217312409
EAN/GTIN:
     4032051013360
Suchbegriffe:
Messkolben
Standkolben
Stehkolben
Titrierkolben
Stehkolben, DURAN®, Weithals
Die Stehkolben eignen sich durch die gleichmäßige Wandstärkenverteilung ideal als Kochglas. Durch den flachen Boden kann der Kolben abgestellt werden. Kolben mit einem Halsdurchmesser von 76 mm haben einen verstärkten Rand.


-DIN ISO 24450
-Mit Bördelrand
-Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP
-Autoklavierbar

Nennvolumen 100 ml
Ø Hals 34 mm
Ø 64 mm
Höhe 105 mm
Abmessungen (ØxH) 64 x 105 mm
Mit Bördelrand Ja
Norm DIN ISO 24450
Material DURAN® Glas
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: messkolben duran 100 ml, standkolben duran, standkolben, Kolben,Steh, Glas,Kolben, atehkolben mit, Schott
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,361*
€ 8,756*
4 Tage
3
1
€ 12,95*
ab € 6,19*
€ 9,64*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 6,50*
€ 10,11*
1
€ 8,50*
ab € 7,95*
€ 17,49*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.