Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäß 2000ml NW 100 kugelförmig Duran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reaktionsgefäß 2000ml NW 100 kugelförmig Duran
Reaktionsgefäß 2000ml NW 100 kugelförmig Duran
Artikel-Nr.:
     163-9142802
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     06005273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhals-Rundkolben
Einhalsrundkolben
Mittelhalsrundkolben
Planflansch-Reaktionsgefäß
Reaktionsgefäße, kugelförmig, DURAN®-Rohr
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Ohne Teilung, mit Laborflansch LF, mit Rille, weitere Größen auf Anfrage.

Nennvolumen 2000 ml
Ø außen 165 mm
Ø Flansch außen 100 mm
Gesamthöhe 210 mm
Material DURAN®-Rohr
Form kugelförmig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 161,74* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,94*
€ 285,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,68*
€ 276,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.