Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenring 160 mm PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolbenring 160 mm PP
Kolbenring 160 mm PP
Artikel-Nr.:
     163-9143040
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0027100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglashalter
Einhals-Rundkolben
Einhalsrundkolben
Mittelhalsrundkolben
Rundkolbenhalter, PP
Zum Abstellen von Rundkolben mit 10 bis 10000 ml Inhalt. Autoklavierbar.

Für Kolben 10-10000 ml
Ø innen 160 mm
Höhe 49 mm
Material PP
Autoklavierbar Ja
Temperaturbeständigkeit 100 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 100 °C
Weitere Suchbegriffe: Kolbenringe, Korkring, kolbenringe, Kolben,Ringe, Ring,Kolben, Ringe,Kolben, einhalskoleb, Silikonring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 7,12*
€ 15,48*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 15,62*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.