Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makro Küv.mit Falzdeckel Typ100 45 mm hoch 12,5 mm breit,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makro Küv.mit Falzdeckel Typ100 45 mm hoch 12,5 mm breit,
Makro Küv.mit Falzdeckel Typ100 45 mm hoch 12,5 mm breit,
Artikel-Nr.:
     163-9144102
Hersteller:
     Hellma Analytics
Herst.-Nr.:
     100-2-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, VIS-Bereich, optisches Spezialglas
Optisches Spezialglas 320 - 2500 nm. Innenbreite 9,5 mm. Bodendicke 1,5 mm.
Typ A: mit PTFE-Falzdeckel
Typ B: mit Glas-Abdeckplättchen
Typ C: mit Glas-Falzdeckel

Typ B
Schichtdicke 2 mm
Abmessungen außen (B x T x H) 12,5 x 4,5 x 45 mm
Volumen 700 µl
Weitere Suchbegriffe: Makro-Absorptionsküvette, UV-Küvette, glasküvette makro, glasküvette 2mm, uv küvette, Küvetten,Mikro, Küvetten,Halbmikro, Küvetten,Ultra-Mikro, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 70,48*
€ 86,09*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 85,70*
€ 102,66*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.