Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küvette 6030 Optisches Glas 20 mm Schichtdicke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.144 302
9.144 302
9.144 450
Artikel-Nr.:
     163-9144302
Hersteller:
     Hellma Analytics
Herst.-Nr.:
     6030-20-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Küvetten für Absorptionsmessungen, VIS-Bereich
Wellenlängenbereich: Optisches Material:
260 nm - 2500 nm HOQ 310H (UV)
320 nm - 2500 nm Optisches Spezialglas (OS)
360 nm - 2500 nm Optisches Glas (OG)

Typ Makro
Volumen 7000 µl
Abmessungen außen (B x T x H) 12,5 x 22,5 x 45 mm
Innenbreite 9,5 mm
Schichtdicke 20 mm
Optisches Material OG
Weitere Suchbegriffe: Makro-Absorptionsküvette, Makroküvette, UV-Küvette, Küvetten,VIS-Bereich, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 65,66*
€ 80,16*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 75,40*
€ 90,91*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.