Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küvetten für Absorptionsmessungen VIS-Bereich | Typ: Großküvette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küvetten für Absorptionsmessungen VIS-Bereich | Typ: Großküvette
Küvetten für Absorptionsmessungen VIS-Bereich | Typ: Großküvette
Artikel-Nr.:
     163-9144375
Hersteller:
     Hellma Analytics
Herst.-Nr.:
     704-001-30-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Küvetten für Absorptionsmessungen, VIS-Bereich
Wellenlängenbereich: Optisches Material:
260 nm - 2500 nm HOQ 310H (UV)
320 nm - 2500 nm Optisches Spezialglas (OS)
360 nm - 2500 nm Optisches Glas (OG)

Typ Großküvette
Beschreibung Großküvette, Glasdeckel
Volumen 22500 µl
Abmessungen außen (B x T x H) 35 x 35 x 32,5 mm
Innenbreite 30 mm
Schichtdicke 30 (± 0,2) mm
Optisches Material OG
Weitere Suchbegriffe: Groß-Küvette, Großküvette, UV-Küvette, glasküvette groß, groß küvette, Küvetten,VIS-Bereich, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 217,07*
€ 247,33*
Lager 163
Frei Haus
ab € 263,20*
€ 300,27*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,27*
€ 357,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,67*
€ 354,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,90*
€ 344,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,20*
€ 313,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.