Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küvette 110-QS 10mm Schicht- dicke Quarzglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.144 610
9.144 610
9.144 610
Artikel-Nr.:
     163-9144610
Hersteller:
     Hellma Analytics
Herst.-Nr.:
     110-10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, UV-Bereich, Quarzglas High Performance
Quarzglas High Performance 200 - 2500 nm. Innenbreite 9,5 mm. Bodendicke 1,5 mm.
Typ A: mit PTFE-Falzdeckel
Typ B: mit Glas-Abdeckplättchen
Typ C: mit Glas-Falzdeckel
Typ D: mit PTFE Stopfen / ab 40 mm mit 2 PTFE Stopfen

Typ D
Schichtdicke 10 mm
Abmessungen außen (B x T x H) 12,5 x 12,5 x 46 mm
Volumen 3500 µl
Weitere Suchbegriffe: Makro-Absorptionsküvette, Makroküvette, UV-Küvette, glasküvette 10mm, glasküvette makro, makro-absorptionsküvette qs, Küvetten,Mikro, Küvetten,Halbmikro, Küvetten,Ultra-Mikro, silikonschwammstopfe, REAKTIONSKÜVETTE po4, strofen, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 129,31*
€ 147,55*
Lager 163
Frei Haus
ab € 135,68*
€ 153,84*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.