Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küvetten für Absorptionsmessungen Durchflussmessungen im UV-Bereich | Typ: Kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küvetten für Absorptionsmessungen Durchflussmessungen im UV-Bereich | Typ: Kompakt
Küvetten für Absorptionsmessungen Durchflussmessungen im UV-Bereich | Typ: Kompakt
9.144 667
9.144 664
Artikel-Nr.:
     163-9144672
Hersteller:
     Hellma Analytics
Herst.-Nr.:
     178712-10-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Durchfluss-Absorptionsküvette
Durchflussküvette
Kompakt-Küvette
Küvetten für Absorptionsmessungen, Durchflussmessungen, im UV-Bereich
Optisches Material:
QS: Quarzglas High Performance, Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm.
OS: Optisches Spezialglas, Wellenlängenbereich: 320 nm - 2500 nm.

Typ Kompakt
Material OS
Schichtdicke 10 mm
Volumen 18 µl
Beschreibung 2 Schraubanschlüssen *
Abmessungen außen (B x T x H) 35 x 12,5 x 12,5 mm
Innenbreite Ø 1,5 mm
Zentrumshöhe 8,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Glasküvette, Quarzglasküvette, Quarzküvette, glasküvette 10mm, Küvetten,UV-Bereich, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,96*
€ 571,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,09*
€ 565,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,21*
€ 558,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,03*
€ 551,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,99*
€ 484,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.