Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Rollwagen HDPE mit Schrank | Typ: WTLK 34C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.312 927
6.312 927
Artikel-Nr.:
     163-9148229
Hersteller:
     Langkavel
Herst.-Nr.:
     5505-C-GRÜ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schrank
Labortransportwagen
Laborwagen
esd schrank
Labor-Rollwagen, PE-HD, mit Schrank
Das verwendete Material - hochdichtes Polyethylen - ist sehr fest und widerstandsfähig. Stöße machen dem Wagen nichts aus. Die Konstruktion der Böden lässt eine hohe Belastbarkeit der Rollwagen zu.
-stabil und hochbelastbar, lange Lebensdauer
-Traglast pro Ebene ca. 40 kg
-Beine vierkantig, schwarz
-elektrisch nicht leitfähig, leichte Reinigung
-hygienisch, hochdichtes Polyethylen
-leichte Montage ohne Schrauben, Beine und Böden recycelbar
-jeder Oberboden mit integrierten Handgriffen
-4 Rollen mit Durchmesser 10 cm, davon 2 mit Bremsfeststellern
-Das Schrankteil ist aus Metall und abschließbar

Typ WTLK 34C
Beschreibung 3 Böden
Farbe grün
Tiefe 610 mm
Breite 460 mm
Höhe 860 mm
Weitere Suchbegriffe: Labor,Rollwagen, Roll,Wagen, Transport,Wagen, HDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,44*
€ 621,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,92*
€ 611,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,84*
€ 604,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,65*
€ 586,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,21*
€ 522,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.