Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löffel 120mm 18/8-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löffel 120mm 18/8-Stahl
Löffel 120mm 18/8-Stahl
Artikel-Nr.:
     163-9150012
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienlöffel
Doppel-Löffel
Doppellöffel
chemikalienlöffel bochem
Chemikalienlöffel, 18/10-Stahl
Doppelseitig.

Abmessungen Löffel (BxL) 22 x 30 mm
Abmessungen Löffel 2 (BxL) 17 x 23 mm
Gesamtlänge 120 mm
Breite Löffel 22 mm
Länge Löffel 30 mm
Breite Löffel 2 17 mm
Länge Löffel 2 23 mm
Material Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: doppellöffel, Löffel, Chemikalien,Löffel, Labor,Löffel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3,95*
€ 6,53*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 3,38*
€ 6,80*
€ 8,50*
ab € 4,83*
€ 7,80*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.