Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborlöffel 18/10-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborlöffel 18/10-Stahl
Laborlöffel 18/10-Stahl
Artikel-Nr.:
     163-9150210
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Siebkelle
Laborlöffel
laborlöffel bochem
laborlöffel
Laborlöffel, 18/10-Stahl

Abmessungen Löffel (BxL) 26 x 40 mm
Gesamtlänge 120 mm
Breite Löffel 26 mm
Länge Löffel 40 mm
Material Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: Labor,Löffel, Löffel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
74
€ 12,95*
ab € 1,86*
€ 3,59*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 1,76*
€ 3,76*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.