Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrolöffel 150 mm lang 18/10 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrolöffel 150 mm lang 18/10 Stahl
Mikrolöffel 150 mm lang 18/10 Stahl
Artikel-Nr.:
     163-9150565
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Löffelspatel
Mikro-Löffelchen
Mikrolöffel
Mikrospatel
Mikro-Spatellöffel, 18/10-Stahl
Mit einem flachen spatelförmigen und einem mikrolöffelförmigen Ende.

Abmessungen Löffel (BxL) 5 x 9 mm
Gesamtlänge 150 mm
Breite Löffel 5 mm
Länge Löffel 9 mm
Material Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: löffelspatel bochem 18/8, löffelspatel, löffelspatel edelstahl, Mikro,Spatellöffel, spatula 18/10, 9150820, 4.008.451
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
€ 12,95*
ab € 2,50*
€ 4,59*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 2,13*
€ 4,78*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.