Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrolöffel 200mm 18/10-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrolöffel 200mm 18/10-Stahl
Mikrolöffel 200mm 18/10-Stahl
Artikel-Nr.:
     163-9150570
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Löffelspatel
Mikro-Löffelchen
Mikrolöffel
Mikrospatel
Mikro-Spatellöffel, 18/10-Stahl, Löffelform
Mit einem flachen spatelförmigen und einem mikrolöffelförmigen Ende.

Abmessungen Löffel (BxL) 5 x 9 mm
Abmessungen Spatel (BxL) 5 x 45 mm
Gesamtlänge 200 mm
Breite Löffel 5 mm
Länge Löffel 9 mm
Breite Spatel 5 mm
Länge Spatel 45 mm
Material Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: löffelspatel, Mikro,Spatellöffel, spatula 18/10, 9150820, 4.008.451
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3,25*
€ 5,48*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 2,80*
€ 5,72*
€ 8,50*
ab € 3,97*
€ 6,54*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.