Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apollo-Klingen aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apollo-Klingen aus Stahl
Apollo-Klingen aus Stahl
Artikel-Nr.:
     163-9156110
Hersteller:
     Apollo Herkenrath
Herst.-Nr.:
     10-102-055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingen
Apolloklingen
Bügelklingen
Ever-Sharp-Klingen
Legierter Qualitätsstahl aus schwedischem Vormaterial.

Material Griff Stahl
Material Klinge Stahl
Breite 19 mm
Länge 39 mm
Abmessungen (BxL) 19 x 39 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,864*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.