Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allround-Cutter mit gummierter Griffzone (LLG-Labware) | Material Griff: ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allround-Cutter mit gummierter Griffzone (LLG-Labware) | Material Griff: ABS
Allround-Cutter mit gummierter Griffzone (LLG-Labware) | Material Griff: ABS
Artikel-Nr.:
     163-9160657
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9160657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Allround-Cutter mit gummierter Griffzone
Durch die ergonomisch geformte, gummierte Griffzone liegt der Cutter gut und sicher in der Hand. Eine Abbrechhilfe ist im Griffteil des ABS-Kunststoffgehäuses integriert. Messerführung aus Metall. Rastervorschub mit automatischer Klingenarretierung (Auto-Stop).
Beide Cutter werden auf Blisterkarte mit 2 Ersatzklingen geliefert.

Material Griff ABS
Breite Klingen 9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,35* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.