Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAFILM M Verschlußfolie Länge 38 m Breite 100mm ***


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAFILM M Verschlußfolie Länge 38 m Breite 100mm ***
PARAFILM M Verschlußfolie Länge 38 m Breite 100mm ***
Artikel-Nr.:
     163-9170002
Hersteller:
     Bemis
Herst.-Nr.:
     PM996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nescofilm
Parafilm
Stretchfolie Laborgebrauch
Verschlussfolie
Verschlussfolie PARAFILM® M
Lässt sich bis 200 % dehnen und schmiegt sich auch um unregelmäßige Formen und Oberflächen. PARAFILM® M ist bis zu 48 h gegen viele polare Substanzen wie Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen beständig. Nach dieser Zeitspanne kann Versprödung auftreten.

Breite 100 mm
Länge 38,0 m
Weitere Suchbegriffe: verschlussfolie, PARAFILM M, Dicht,Film, Folie,PARAFILM M, Folien,PARAFILM M, Verschluss,Folien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 24 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 240 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.