Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parafilm "M" 10 cm breit 75 m lang im Dispenserkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parafilm "M" 10 cm breit 75 m lang im Dispenserkarton
Parafilm "M" 10 cm breit 75 m lang im Dispenserkarton
Artikel-Nr.:
     163-9170005
Hersteller:
     Bemis
Herst.-Nr.:
     PM999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nescofilm
Parafilm
Stretchfolie Laborgebrauch
Verschlussfolie
Verschlussfolie PARAFILM® M
Lässt sich bis 200 % dehnen und schmiegt sich auch um unregelmäßige Formen und Oberflächen. PARAFILM® M ist bis zu 48 h gegen viele polare Substanzen wie Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen beständig. Nach dieser Zeitspanne kann Versprödung auftreten.

Breite 100 mm
Länge 75,0 m
Weitere Suchbegriffe: nescofilm 100mm/75m, verschlussfolie, PARAFILM M, Dicht,Film, Folie,PARAFILM M, Folien,PARAFILM M, Verschluss,Folien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 600 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.