Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie PetriSeal/ContainerSeal | Farbe: rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stretchfolie PetriSeal/ContainerSeal | Farbe: rot
Stretchfolie PetriSeal/ContainerSeal | Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     163-9170051
Hersteller:
     VWR
Herst.-Nr.:
     CSEAL-75R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Stretchfolie PetriSeal / ContainerSeal
Stretchfolie geeignet zum Verschließen von Kulturschalen, Mikrotiterplatten, Deckeln, Kappen und anderen Behältern und Verschlüssen. Schmiegt sich an unregelmäßige Formen an. Chemikalienbeständig gegenüber Lösungsmitteln, Säuren und Laugen. Die Folie bleibt flexibel bei moderaten Minus-Graden und ist hitzbeständig bis 100°C. Wasserundurchlässig.

Farbe rot
Breite 19 mm
Länge 33,0 m
Max. Temperaturbeständigkeit 100 °C
Temperaturbeständigkeit 100 °C
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, Nescofilm, Parafilm, Stretchfolie Laborgebrauch, dehnfolie rot, bündelfolie, Proben,Versiegelung, Verschluss,Band, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,80*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 49,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 401,54*
€ 477,8326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 397,80*
€ 473,382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 386,19*
€ 459,5661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 341,89*
€ 406,8491
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 307,67*
€ 366,1273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,22*
€ 326,3218
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 246,80*
€ 293,692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.