Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie PetriSeal/ContainerSeal | Farbe: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretchfolie PetriSeal/ContainerSeal | Farbe: weiß
Stretchfolie PetriSeal/ContainerSeal | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     163-9170055
Hersteller:
     VWR
Herst.-Nr.:
     CSEAL-XLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Stretchfolie PetriSeal / ContainerSeal
Stretchfolie geeignet zum Verschließen von Kulturschalen, Mikrotiterplatten, Deckeln, Kappen und anderen Behältern und Verschlüssen. Schmiegt sich an unregelmäßige Formen an. Chemikalienbeständig gegenüber Lösungsmitteln, Säuren und Laugen. Die Folie bleibt flexibel bei moderaten Minus-Graden und ist hitzbeständig bis 100°C. Wasserundurchlässig.

Farbe weiß
Breite 25 mm
Länge 33,0 m
Max. Temperaturbeständigkeit 100 °C
Temperaturbeständigkeit 100 °C
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, Nescofilm, Parafilm, Stretchfolie Laborgebrauch, bündelfolie, Proben,Versiegelung, Verschluss,Band, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.