Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PetriSEAL XL Folie blau 13 mm breit 32,9 m lang


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PetriSEAL XL Folie blau 13 mm breit 32,9 m lang
PetriSEAL XL Folie blau 13 mm breit 32,9 m lang
Artikel-Nr.:
     163-9170057
Hersteller:
     VWR
Herst.-Nr.:
     PSEAL-108B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborfolie
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie PetriSeal / ContainerSeal
Stretchfolie geeignet zum Verschließen von Kulturschalen, Mikrotiterplatten, Deckeln, Kappen und anderen Behältern und Verschlüssen. Schmiegt sich an unregelmäßige Formen an. Chemikalienbeständig gegenüber Lösungsmitteln, Säuren und Laugen. Die Folie bleibt flexibel bei moderaten Minus-Graden und ist hitzbeständig bis 100°C. Wasserundurchlässig.

Farbe blau
Breite 13 mm
Länge 33,0 m
Max. Temperaturbeständigkeit 100 °C
Temperaturbeständigkeit 100 °C
Weitere Suchbegriffe: Stretchfolie, Wickelfolie, Nescofilm, Parafilm, Stretchfolie Laborgebrauch, blau wickelfolie, bündelfolie, Proben,Versiegelung, Verschluss,Band, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 37,976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 308,74*
€ 367,4006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,39*
€ 366,9841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 297,09*
€ 353,5371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,93*
€ 314,0767
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 237,53*
€ 282,6607
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 211,00*
€ 251,09
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 189,88*
€ 225,9572
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.